Eriks
BRADY

BRADY ToughStripe Bodenmarkierungsband QA INSPECTION AREA (Prüfbereich zur Qualitätskontrolle), Schwarz auf Orange, Polyester mit Polyester-Schutzlaminat, 50,80 mm (B) x 30,48 m (L), 1 Packung

  • ERIKS:14678058
  • Hersteller:121364
Image 1
Die äußerst beständigen ToughStripe Bodenmarkierungsbänder bestehen aus robustem Polyester mit sehr starkem Klebstoff. Sichtbare Bodenmarkierungen verbessern die Sicherheit und Organisation in fast allen industriellen Umgebungen. Die hochglänzende Oberfläche ähnelt neu aufgetragener Farbe und hält Gabelstaplerbetrieb ohne Abriss oder Abrieb stand. Einfache Anbringung durch einen Mitarbeiter
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.25/ Paketexkl. MwSt

CHF 79.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Minimum Betriebstemperatur
-18