BRADY

BRADY Toughstripe Bodenmarkierungsband, Orange, Polyester mit Polyester-Schutzlaminat, 50,80 mm (B) x 30,48 m (L)

  • ERIKS:12139982
  • Hersteller:104316
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Serie
TOUGHSTRIPE™
Serie
TOUGHSTRIPE™
Breite
50.8 mm
Länge
30 m
Dicke
0.2 mm
Material
Polyester mit Polyester-Schutzlaminat
Minimum Betriebstemperatur
-18
Temperaturbeständig bis
54 °C
Farbe
Orange