Eriks
BRADY

BRADY ToughStripe Bodenmarkierungsband für die Drucker BBP35/BBP37/S3xxx/i3300, B-483A/B-634, Blau, 28.58 mm

  • ERIKS:14678506
  • Hersteller:139939
Image 1
B-483A ToughStripe™ Bodenmarkierungsband. Dank der besonders starken Klebkraft können gedruckte Hinweise auf dem Boden angebracht werden. Die Bodenmarkierungsrolle wird mit einer separaten Rolle des B-634 Polyester-Schutzlaminats geliefert, um Ihre Hinweistexte zu schützen. Drucken Sie individuelle Bodenmarkierungen mit Ihrem Brady-Drucker. 3 einfache Schritte: Band bedrucken, auf dem Boden platzieren, Schutzlaminat anbringen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 527.00/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 569.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Rollenlänge
30.48
Fertigstellung
Glanz
Farbe
Blau