Eriks
BRADY

BRADY Thermotransfer Farbband Schwarz, 4700 Serie, R4700, Schwarz, 60,00 mm (B) x 300,00 m (L)

  • ERIKS:14678494
  • Hersteller:139776
Image 1
Das speziell entwickelte Farbband auf Harzbasis bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Hitze und Abrieb sowie eine äußerst hohe Kratzfestigkeit. Außerdem ist es äußerst beständig gegen wasserbasierte Reinigungsverfahren, die häufig bei der Fertigung von elektronischen Baugruppen verwendet werden. Beim Drucken auf den matten Polyimid-Etiketten von Brady ist kein Vorerhitzen oder Aufschmelzen erforderlich, damit die Druckfarben auf der Deckschicht haften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.90/ Paketexkl. MwSt

CHF 203.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Rollenlänge
300