






CHF 123.75/ Paketexkl. MwSt
CHF 133.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Serie | BMP71 |
Typ | M71-R6000 |
Bandfarbe | Schwarz |
Bandlänge | 46 m |
Breite des Bandes | 50.8 mm |
Material | Harz |
Anwendung | Printer BMP71 |
Ausführung | M71-R6000HF |