Mit unserem fünfteiligen Temporary Equipment-Anhänger kann der Status von vorübergehend eingesetzten Ausrüstungsgegenständen im Betrieb schnell und einfach gekennzeichnet werden. Die perforierten und farbkodierten Abschnitte sorgen für eine gute Übersichtlichkeit während des gesamten Ablaufs. Die Phasen umfassen die Inspektion vor der Lieferung, Quarantäne, Registrierung und Rücklieferung. Der Typ des Ausrüstungsgegenstands, der Lieferant und das Datum können dauerhaft vermerkt werden. Der Anhänger verfügt über ein Stanzloch, sodass er einfach mit einem Kabelbinder befestigt oder mit dem Bügel eines Vorhängeschlosses angebracht werden kann. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Platz für Logo, Standort oder Unternehmensinformationen. Individuell anpassbar. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar.