BRADY

BRADY Tasten-Sicherheitsabdeckungen – NEMA, Transparent, 30.50 mm, 1 Packung

  • ERIKS:14677944
  • Hersteller:104602
Image 1
Schutz vor unbefugter Betätigung oder unbeabsichtigter Aktivierung. Taster-Sicherheitsabdeckungen: Transparenter Lexan-Deckel mit Klapptür, kann bei Nichtverwendung geöffnet bleiben, um einen leichten Zugriff zu gewährleisten. Für Schalter des Typs NEMA 30,5 mm. Inklusive eines weißen Legendenschilds.
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.15/ Paketexkl. MwSt

CHF 188.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Transparent
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1