BRADY

BRADY Tasten-Sicherheitsabdeckungen – IEC, Silber, 22.50 mm, 1 Packung

  • ERIKS:14677945
  • Hersteller:104603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schutz vor unbefugter Betätigung oder unbeabsichtigter Aktivierung. Taster-Sicherheitsabdeckungen: Transparenter Lexan-Deckel mit Klapptür, kann bei Nichtverwendung geöffnet bleiben, um einen leichten Zugriff zu gewährleisten. Für Schalter des Typs IEC 22,5 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 204.85/ Paketexkl. MwSt

CHF 221.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Silber
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1