Eriks
BRADY

BRADY TagLock Schutzschalter-Verriegelung: Klemmverriegelung für große Schalter – 6/Paket, 6 Stück / Packung

  • ERIKS:14624370
  • Hersteller:148691
Image 1
Die innovativen TAGLOCK™ Vorrichtungen von Brady verhindern das versehentliche Aktivieren von elektrischen Schaltkreisen bei Wartungsarbeiten. Mit dieser neuen Vorrichtung können Wartungstechniker Schutzschalter individuell kennzeichnen und sperren und dabei die wichtigsten Sicherheits- und Warninformationen für andere Teammitglieder bereitstellen. Die TAGLOCK-Lösung von Brady vereinfacht und optimiert die Vorbereitung und Durchführung von Wartungsarbeiten an Geräten und Maschinen. Sie kombiniert die Prinzipien „Kennzeichnen“ und „Sperren“ in einem Produkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 245.40/ Paketexkl. MwSt

CHF 265.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
105.23 mm
Breite
95.25 mm
Material
Fibreglass Reinforced Nylon;Polypropylene
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1
Max. Betriebstemperatur
80
Spannung
480/600