

CHF 146.05/ Paketexkl. MwSt
CHF 157.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Rot |
Höhe | 33.02 mm |
Breite | 62.23 mm |
Material | Fibreglass Reinforced Nylon |
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser | 1 |
Max. Betriebstemperatur | 120 |
Spannung | 120/277 |