BRADY

BRADY Stopower-Absperrung für Steckerverbindungen

  • ERIKS:14624335
  • Hersteller:065673
Image 1
Ideal für Büroeinrichtungs- und andere häufig abgesicherte Kabel geeignet. Zur Verwendung an gepolten Steckern mit 2 oder 3 Zacken. Kabel kann bei Verwendung von Stopower nicht eingesteckt werden. Vorrichtung lässt sich nicht ohne Schlüssel entfernen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.20/ Paketexkl. MwSt

CHF 41.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
44.7 mm
Breite
27.5 mm
Material
ABS;Brass