BRADY

BRADY Standard Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter, 1 Packung

  • ERIKS:23590988
  • Hersteller:805814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eine kostengünstige Lösung zur Verwendung mit mehrpoligen Schutzschaltern
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
47.5 mm
Breite
66.04 mm
Material
Impact-resistant nylon
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1