BRADY

BRADY Stahl-Schließbügel mit Verschluss, Rot, 24.99 mm

  • ERIKS:12771042
  • Hersteller:105718
Image 1
Der Stahl-Schließbügel ist mit manipulationssicheren, ineinandergreifenden Verschlüssen ausgestattet, die das Öffnen durch unbefugte Personen verhindern. Aus gehärtetem Stahl mit rostfreier Beschichtung und hellrotem Vinyl gefertigt. Maximaler Bügeldurchmesser 9,53 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
111.05 mm
Breite
40.01 mm
Material
Stahl
Beschichtungsmaterial
Rust-Proof Plating;Vinyl-Coated
Tiefe
5.69
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
6
Anzahl der Backen
1