BRADY

BRADY Stabile, verschließbare Abdeckung, Gen. erfdl. – L, Verstellbarer Gurt, Schwarz, Rot, Groß, 762,00 mm (∅)

  • ERIKS:14678846
  • Hersteller:151050
Image 1
Durch eine visuelle Kennzeichnung von engen Räumen sorgen Sie für Compliance, doch es können nach wie vor Sicherheitslücken bestehen. Mit dieser Sicherheitsabdeckung für enge Räume können Sie zum Schutz Ihrer Mitarbeiter eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme ergreifen. Erhalten Sie das vollständige Sicherheitspaket – im Gegensatz zu Schildern und Bändern bietet Ihnen diese Abdeckung ein Schild und eine unausweichliche Grenze – und das in einem einfach zu verwendenden Produkt. Ideal für Tankanlagen mit gereinigten Behältern und in wasserempfindlichen Bereichen. Für noch mehr Sicherheit sind verschließbare Ausführungen erhältlich, an denen autorisierte Personen ein Vorhängeschloss anbringen können, um den Zugang einschränken zu können. Nachhaltig – im Gegensatz zu Warnbändern können diese Abdeckungen für mehrere Projekte wiederverwendet werden, sodass unnötiger Abfall vermieden wird. Gefertigt aus widerstandsfähigem Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung, das sich durch eine äußerst hohe Beständigkeit gegen Öle und Kohlenwasserstoffe auszeichnet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 446.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 482.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Schwarz / Rot
Anwendung
Lockout tagout
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1