Eriks
BRADY

BRADY Stabile DuraSleeve Einsteckschilder, Großpackung für M611, M610 und M710, Weiß, 10,00 mm (B) x 4,40 mm (H), 2500 Stück / Rolle

  • ERIKS:14681105
  • Hersteller:312127
Image 1
Bedruckbare DuraSleeve® Einsteckschilder von Brady ermöglichen eine beständige Legende. Dank der stabilen Konstruktion des DuraSleeve® Kabelkennzeichnungssystems können die Einsteckschilder ganz einfach in saubere Träger eingeschoben werden. Die Legende kann vor oder nach dem Anschluss geändert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 278.25/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 300.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Glanz