Eriks
BRADY

BRADY Stabile DuraSleeve Einsteckschilder für M611, M610 und M710, Weiß, 23,00 mm (B) x 4,40 mm (H), 250 Stück / Rolle

  • ERIKS:14681056
  • Hersteller:312076
Image 1
Bedruckbare DuraSleeve® Einsteckschilder von Brady ermöglichen eine beständige Legende. Dank der stabilen Konstruktion des DuraSleeve® Kabelkennzeichnungssystems können die Einsteckschilder ganz einfach in saubere Träger eingeschoben werden. Die Legende kann vor oder nach dem Anschluss geändert werden. Diese Teile können auch mit dem M710 Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 36.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Glanz