Eriks
BRADY

BRADY Spin-Absperrsystem für zusätzliche Sicherheit mit Vorrichtung und Kabel mit einer Länge von 1,50 m, Grün, PVC-beschichteter Stahl, 1.50 m

  • ERIKS:14624344
  • Hersteller:122252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit dieser vielseitigen Kabelverriegelung lassen sich viele verschiedene Arten von Trennstellen absperren, die sich sonst nur schwer verriegeln lassen, wie Ventile, Griffe und sehr große Maschinen und Geräte.
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.05/ Paketexkl. MwSt

CHF 60.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Grün
Farbe Leitung
Klar
Kabeldurchmesser
3.05
Material Kabel
Stahl, PVC-ummantelt
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
6