Eriks
BRADY

BRADY Spade Certified-Anhänger, Englisch, Schwarz auf Orange, Weiß, 80,00 mm (B) x 176,00 mm (H)

  • ERIKS:14680576
  • Hersteller:306737
Image 1
Mit unserem Spade-Anhänger können schnell und einfach Informationen zur Absperrvorrichtungen vermerkt werden. Die doppelseitige Ausführung bietet Platz für zahlreiche Inspektionen, sodass der Anhänger langfristig verwendet werden kann. System, Grund, zuständige Person. Das Stanzloch ermöglicht eine einfache Befestigung mit Kabelbindern. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar. Platz für Logo, Standort oder andere Informationen. Individuell anpassbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 145.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY