BRADY

BRADY SlimView Gruppenverschlusskasten, Rot, 12

  • ERIKS:14583018
  • Hersteller:150505
Image 1
Der SlimView™ Gruppenverschlusskasten zeichnet sich durch sein innovatives schlankes Design und dem Deckel mit Aussparungen aus, in dem Vorhängeschlösser gerade aufgehängt werden können, um den Platzbedarf bei Gruppen-Lockout-Verfahren oder bei der Aufbewahrung der Vorhängeschlösser im Kasten zu verringern. Der Verschlusskasten kann bis zu 12 Vorhängeschlösser aufnehmen und lässt sich dank der Befestigungslöcher an einer Wand oder einem Shadowboard befestigen. Zudem verfügt er über einen transparenten Deckel, der volle Sichtbarkeit auf den Kasteninhalt bietet. Vorhängeschlösser sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
153.92 mm
Breite
266.95 mm
Material
Heavy Duty Steel with Polycarbonate Cover
Tiefe
87.63
Gefüllt
Nein
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
12
Anzahl Arme
6
Geeignet für Wandmontage
Ja
Wandmontage möglich
Ja
Tragbar
Ja