

CHF 194.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Gelb |
Höhe | 153.92 mm |
Breite | 266.95 mm |
Material | Heavy Duty Steel with Polycarbonate Cover |
Tiefe | 87.63 |
Gefüllt | Nein |
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser | 12 |
Anzahl Arme | 6 |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Wandmontage möglich | Ja |
Tragbar | Ja |