

CHF 132.45/ Paketexkl. MwSt
CHF 143.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Rot |
Höhe | 84.07 mm |
Breite | 20.3 mm |
Material | ABS |
Für Sicherungsgröße | 27.00 |