

CHF 106.85/ Paketexkl. MwSt
CHF 115.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Rot |
Höhe | 45.72 mm |
Breite | 13.97 mm |
Material | ABS |
Für Sicherungsgröße | 14.30 |