CHF 214.15/ Paketexkl. MwSt
CHF 231.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Gelb |
Durchmesser Bügel | 6.35 mm |
Bügelbreite | 33.02 mm |
Höhe | 122 mm |
Breite | 38.1 mm |
Material | Rugged reinforced nylon body with steel shackle |
Körper Höhe | 76.20 |
Grundkörperbreite | 38.1 |
Elektrisch leitfähig | Nein |
Anzahl Schlüssel | 1 |
Material Körper | Nylon |
Ventilblock Typ | Long |
Material Bügel | Stahl |