

CHF 129.95/ Paketexkl. MwSt
CHF 140.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Silber |
Höhe | 184.1 mm |
Breite | 76.2 mm |
Material | Aluminium |
Tiefe | 4.70 |
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser | 5 |
Anzahl der Backen | 1 |