BRADY

BRADY Sicherheits - Blockierbügel, blanko, Rot, Rot, 36.30 mm

  • ERIKS:14680344
  • Hersteller:265399
Image 1
Kombinieren Sie diese blanko Blockierbügel mit Ihren individuellen Etiketten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.95/ Paketexkl. MwSt

CHF 140.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
184.1 mm
Breite
76.3 mm
Material
Aluminium
Beschichtungsmaterial
anodisiert/eloxiert
Tiefe
3.99
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
5
Anzahl der Backen
1