Eriks
BRADY

BRADY Shutdown Isolation-Anhänger, zweiteilig, Englisch, Schwarz auf Pink, Weiß, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680606
  • Hersteller:306768
Image 1
Mit unserem zweiteiligen Shutdown Isolation-Anhänger können Ausrüstungsgegenstände, die abgeschaltet wurden, schnell und einfach gekennzeichnet werden. Die eindeutige ID ist auf beiden Abschnitten vermerkt. Nachdem die Installationsinformationen vervollständigt wurden, wird der entsprechende Abschnitt abgerissen und verbleibt bei der Genehmigung oder beim Auftrag. Das zusätzliche Feld bietet Platz für ein Logo oder weitere erforderliche Informationen. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar. Individuell anpassbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 145.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY