BRADY

BRADY Shutdown-Anhänger, Englisch, Schwarz auf Pink, Weiß, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680595
  • Hersteller:306757
Image 1
Mit unserem Shutdown -Anhänger können Ausrüstungsgegenstände, die abgeschaltet wurden, schnell und einfach gekennzeichnet werden. Referenznummer, Auftragsreferenz und eine einmalige Nummer können vermerkt werden. Das zusätzliche Feld bietet Platz für ein Logo oder weitere erforderliche Informationen. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar. Individuell anpassbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 94.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY