Eriks
BRADY

BRADY Selbstlaminierende Foto-Anhänger, Englisch, B-851, Schwarz, Rot auf Weiß, 101,60 mm (B) x 177,80 mm (H)

  • ERIKS:14677886
  • Hersteller:096222
Image 1
Selbstlaminierende Foto-Anhänger können mit besonderen Anweisungen, Gefahrenhinweisen oder Warnungen beschriftet werden. Außerdem ist ein Bereich vorhanden, in dem ein Foto des Mitarbeiters befestigt werden kann, um den Anhänger noch persönlicher zu gestalten. Anschließend kann der Anhänger mit einer transparenten Klebeschutzfolie versiegelt werden. Die Standardpackung enthält 10 Anhänger mit Nylonbefestigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.15/ Paketexkl. MwSt

CHF 55.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Material
Polyester
Dicke
0.249