Eriks
BRADY

BRADY Selbstlaminierende Etikette B33-311-427 25.40x31.75mm 3000 Stück/Rolle

  • ERIKS:12529783
  • Hersteller:361650
Image 1
BBP33/i3300, Selbstlaminierende Vinyletiketten für die Drucker BBP33/i3300, B33-311-427
Zur Liste hinzufügen

CHF 615.35/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 665.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Serie
BBP33
Typ
B33-311-427
Bandfarbe
Weiss
Breite des Bandes
25.4 mm
Material
Selbstlaminierendes Vinyl
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Fertigstellung
Matt
Anwendung
Printer BBP33
Ausführung
B33-311-427
Max. Temperatur
70
Min. Umgebungstemperatur
-40
Höhe
31.75 mm