CHF 458.85/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 496.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Serie | BBP33 |
Typ | B30-135-7563 |
Bandfarbe | Silber |
Breite des Bandes | 38.1 mm |
Material | Metallisierter Polyester |
Art der Beschichtung | Dauerhafter Acrylklebstoff |
Fertigstellung | Seidenmatt |
Anwendung | Drucker BBP31, BBP33 |
Ausführung | B30-135-7563 |
Max. Temperatur | 135 |
Min. Umgebungstemperatur | -40 |
Höhe | 19.05 mm |