Eriks
BRADY

BRADY Schwarzes Hochleistungs-Farbband zum Drucken von B-595 Ocker auf den Druckern BBP3x/S3xxx/i3300, R6000HF, Schwarz, 110,00 mm (B) x 60,00 m (L)

  • ERIKS:14678615
  • Hersteller:146045
Image 1
Die Farbbänder lassen sich schnell und einfach austauschen – einfach einsetzen, bis sie mit einem hörbaren Klick einrasten. Die Farbbänder sind robust und wischfest, wodurch der gedruckte Text bleibt wie er ist. Denn der Druck hält über Jahre den Bedingungen in industriellen Umgebungen sowie im Außenbereich stand. Kein Kalibrieren, kein Einfädeln, kein Abfall, keine Mühe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.70/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 147.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Schwarz