Eriks
BRADY

BRADY Schwarzes Hochleistungs-Farbband für die Drucker BBP3X/S3XXX/i3300, R6600, Schwarz, 110,00 mm (B) x 60,00 m (L)

  • ERIKS:14678018
  • Hersteller:118095
Image 1
Farbbänder „Drop & Click“ für den schnellen und einfachen Austausch. Das Thermotransfer-Farbband der Serie R6600 aus Harz bietet bei der Verwendung mit den Schlauchmaterialien von Brady, z. B. B-342, B-7641, B-7642 und B-7646, eine hervorragende Lösungsmittelbeständigkeit und ist resistent gegen Abrieb.
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.10/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 140.64inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Schwarz