Eriks
BRADY

BRADY Schwarzes Hochleistungs-Farbband für die Drucker BBP3x/S3xxx/i3300, R6400, Schwarz, 110,00 mm (B) x 60,00 m (L)

  • ERIKS:13624282
  • Hersteller:143118
Image 1
Farbbänder „Drop & Click“ für den schnellen und einfachen Austausch. Die Farbbänder sind robust und wischfest, wodurch der gedruckte Text bleibt wie er ist. Denn der Druck hält über Jahre den Bedingungen in industriellen Umgebungen sowie im Außenbereich stand. Kein Kalibrieren, kein Einfädeln, kein Abfall, keine Mühe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.10/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 140.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Schwarz