Eriks
BRADY

BRADY Schwarzes Hochleistungs-Farbband für die Drucker BBP3X/S3XXX/i3300, R10000, Schwarz, 110,00 mm (B) x 60,00 m (L)

  • ERIKS:12218866
  • Hersteller:118084
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Farbbänder „Drop & Click“ für den schnellen und einfachen Austausch. Die Farbbänder sind robust und wischfest, wodurch der gedruckte Text bleibt wie er ist. Denn der Druck hält über Jahre den Bedingungen in industriellen Umgebungen sowie im Außenbereich stand. Kein Kalibrieren, kein Einfädeln, kein Abfall, keine Mühe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 325.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 351.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Serie
BBP31 & BBP33
Typ
B30-R10000
Bandfarbe
Schwarz
Bandlänge
60.9 m
Breite des Bandes
110 mm
Material
Harz
Anwendung
Drucker BBP31, BBP33
Ausführung
B30-R10000
Farbe
Schwarz