Eriks
BRADY

BRADY Schwarzes Farbband der 7964 Serie für Thermotransferdrucker, innengewickelt, R7964, Schwarz, 110,00 mm (B) x 100,00 m (L)

  • ERIKS:14679979
  • Hersteller:237588
Image 1
Das Farbband R7964 bietet beim Drucken auf geeigneten Brady-Etiketten eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und gestochen scharfe Ausdrucke.
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY