Eriks
BRADY

BRADY Schwarzes Farbband der 7962 Serie für Thermotransferdrucker, R7962, Schwarz, 110,00 mm (B) x 300,00 m (L)

  • ERIKS:14679876
  • Hersteller:236023
Image 1
Das R7962 ist ein Hochleistungsfarbband mit Harzbeschichtung, das eine hohe Wisch- und Kratzfestigkeit sowie eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Brenngasen aufweist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 314.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY