Eriks
BRADY

BRADY Schwarzes Farbband der 7942 Serie für Thermotransferdrucker, R7942, Schwarz, 110,00 mm (B) x 300,00 m (L)

  • ERIKS:14679973
  • Hersteller:237561
Image 1
Waxfarbband für die allgemeine Anwendung in standardmäßiger Ausführung; geeignet für Papier und die temporäre Kennzeichnung
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY