Eriks
BRADY

BRADY Schwarzes Farbband der 6200 Serie für Thermotransferdrucker, R6200, Schwarz, 60,00 mm (B) x 300,00 m (L)

  • ERIKS:14677841
  • Hersteller:054802
Image 1
Konstruiert für Kennzeichnungsanwendungen bei rauen Umweltbedingungen. Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Chemikalien und hohe Temperaturen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Rollenlänge
300