Eriks
BRADY

BRADY Schwarzes Farbband der 6200 Serie für Thermotransferdrucker, R6200, Schwarz, 40,00 mm (B) x 300,00 m (L)

  • ERIKS:14677821
  • Hersteller:029089
Image 1
Konstruiert für Kennzeichnungsanwendungen bei rauen Umweltbedingungen. Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Chemikalien und hohe Temperaturen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Rollenlänge
300