BRADY

BRADY Schutzschalter-Verriegelungsset, 480–600 V

  • ERIKS:23589183
  • Hersteller:090891
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Sperren Sie mit unserem Schutzschalter-Blockierset (480–600 V) Ihre überdimensionierten und ungewöhnlich geformten Schalter sicher ab. Auf dem Elektrotechnik Panel sind immer selbstklebende Halterungsschienen montiert – dafür einfach die Oberfläche des Panel säubern und anbringen – Bohren nicht nötig! Mit den farbkodierten Sperrstäben kann angezeigt werden, ob der Schutzschalter gesperrt (rot) oder aktiviert (grün) ist. *Jedes Set enthält: 2 gelbe Halterungsschienen, 1 roten Sperrstab, 1 grünen Sperrstab und 3 in Alkohol getränkte Tücher.
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Ausführung
Blockier Set
Höhe
20.32 mm
Breite
101.6 mm
Material
Nylon
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
7