






CHF 516.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 558.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Serie | BMP71 |
Typ | BM71-125-1-342 |
Bandfarbe | Weiss |
Breite des Bandes | 25.78 mm |
Material | Wärmeschrumpfendes Polyolefin |
Fertigstellung | Matt |
Anwendung | Drucker BMP71, TLS2200, TLSPC Link |
Ausführung | BM71-125-1-342 |
Max. Temperatur | 130 |
Min. Umgebungstemperatur | -70 |
Höhe | 8.5 mm |