






CHF 917.95/ Paketexkl. MwSt
CHF 992.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Serie | BBP33 |
Typ | B33-187-2-342 |
Bandfarbe | Weiss |
Breite des Bandes | 50.8 mm |
Material | Wärmeschrumpfendes Polyolefin |
Fertigstellung | Matt |
Anwendung | Printer BBP33 |
Ausführung | B33-187-2-342 |
Max. Temperatur | 130 |
Min. Umgebungstemperatur | -70 |
Höhe | 6 mm |