Eriks
BRADY

BRADY Schild zum Hinweisen auf den toten Winkel für Busse/Reisebusse, Schwarz auf Gelb, Rot, Laminierter Polyester, 170,00 mm (B) x 250,00 mm (H)

  • ERIKS:14680679
  • Hersteller:309068
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.95/ Paketexkl. MwSt

CHF 12.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Material
Laminierter Polyester
Form
Rechteck
Dicke
0.099
Veredelung
Glanz
Klebstoff
Permanent Acrylic
Minimum Betriebstemperatur
10