Eriks
BRADY

BRADY Schild zum Hinweisen auf den toten Winkel für Busse/Reisebusse, Schwarz auf Gelb, Rot, Laminierte reflektierende Beschichtung, 170,00 mm (B) x 250,00 mm (H)

  • ERIKS:14680680
  • Hersteller:309069
Image 1
Obligatorische Schilder zum Hinweisen auf den toten Winkel bei Bussen/Reisebussen. (Artikel R, 313-32-1 der französischen Straßenverkehrsordnung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.90/ Paketexkl. MwSt

CHF 25.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
Rechteck
Dicke
0.477
Veredelung
Glanz
Klebstoff
Pressure Sensitive