BRADY

BRADY Schaukasten für Berechtigungsdokumente, Rot, 1

  • ERIKS:14469837
  • Hersteller:151736
Image 1
Mit diesem Schaukasten für Berechtigungsdokumente sind Ihre Lockout-Sicherheitsvorschriften stets gut sichtbar. Genehmigungen, R&I-Informationen, Lockout-Checklisten und Wartungsdokumente sind bei Lockout/Tagout-Projekten geschützt und gut sichtbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
431.8 mm
Breite
247.65 mm
Material
Kunststoff
Tiefe
38.10
Gefüllt
Nein
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1
Geeignet für Wandmontage
Ja
Wandmontage möglich
Ja
Tragbar
Ja