BRADY

BRADY SAFELEX Universelle Kabelverriegelung - Nylonkabel, 3 m, Schwarz, Rot, Nylon, 3.05 m

  • ERIKS:13425810
  • Hersteller:145549
Image 1
Vielseitige Vorrichtung zum Absperren von mehreren elektrischen Energie-Trennstellen oder Ventilen. Durch den Sicherheits-Blockierbügel wird deutlich angezeigt, dass ein Gerät verriegelt wurde. Zum sicheren Absperren können bis zu 6 Sicherheitsschlösser angebracht werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.60/ Paketexkl. MwSt

CHF 117.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Schwarz / Rot
Farbe Leitung
Rot
Kabeldurchmesser
4.32
Material Kabel
Nylon
Elektrisch leitfähig
Nein
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
6