Eriks
BRADY

BRADY SAFELEX Universelle Kabelverriegelung - beschichtetes Stahlkabel, 5 m, Schwarz, Rot, Stahl, 4.57 m

  • ERIKS:12699438
  • Hersteller:145551
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vielseitige Vorrichtung zum Absperren von mehreren elektrischen Energie-Trennstellen oder Ventilen. Durch den Sicherheits-Blockierbügel wird deutlich angezeigt, dass ein Gerät verriegelt wurde. Zum sicheren Absperren können bis zu 6 Sicherheitsschlösser angebracht werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Schwarz / Rot
Farbe Leitung
Silber
Kabeldurchmesser
4.32
Material Kabel
Stahl
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
6