Eriks
BRADY

BRADY SafeKey-Vorhängeschlösser – Nylon, Braun, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Stahl, 38.10 mm, 6 Stück / Box

  • ERIKS:14678760
  • Hersteller:150269
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die SafeKey Nylon Vorhängeschlösser von Brady sind die perfekte Lösung für Ihre Sicherheitsanforderungen! Sie ergänzen das Brady-Sortiment an SafeKey-Vorhängeschlössern und verfügen über dieselben Merkmale. Der neu gestaltete, innovative Schlüsselmechanismus bietet wesentlich mehr spezifische verschiedenschließende Verriegelungsmöglichkeiten als ein herkömmliches Sicherheitsschloss und stellt gleichzeitig eine sichere und zuverlässige Lockout-Lösung dar. Der speziell entwickelte Verriegelungsmechanismus ist isoliert und nichtleitend, sodass Mitarbeiter bei der Verwendung des Schlosses vor elektrischen Schlägen geschützt sind. Der Verriegelungsmechanismus besteht aus 6 präzisionsgefertigten Zylinderprofilen aus Stahl und unterstützt so eine hohe Anzahl von verschiedenschließenden Schlüsseleinteilungen und bietet ein Höchstmaß an Manipulationssicherheit. Die leichten Vorhängeschlösser sind schlagfest sowie temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig. Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für hervorragende Griffigkeit und einfachste Handhabung. Die Schlüssel und das Schlossgehäuse sind farbkodiert, sodass sie beim Einsatz schnell und einfach identifiziert werden können. Mit jedem Vorhängeschloss wird 1 Schlüssel geliefert. Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Vorhängeschlosses freigegeben). Kundenspezifische Schlüsseleinteilung, Gravur, Schließplan, Master- und Grand Master-Schlüssel verfügbar – informieren Sie sich über unsere Möglichkeiten der Individualisierung von Sicherheitsschlössern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.30/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 207.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Braun
Durchmesser Bügel
6.35 mm
Bügelbreite
33.02 mm
Höhe
84 mm
Breite
38 mm
Material
Nylon
Körper Höhe
46.00
Grundkörperbreite
38
Elektrisch leitfähig
Nein
Anzahl Schlüssel
6
Material Körper
Nylon
Ventilblock Typ
Standard
Material Bügel
Stahl