Eriks
BRADY

BRADY SafeKey-Vorhängeschlösser – kompakt, Lila, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Kunststoff, 25.40 mm, 1 Box

  • ERIKS:14678726
  • Hersteller:150186
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die kleinen und leichten SafeKey Nylon Compact Vorhängeschlösser von Brady eignen sich ideal zum Absperren von Energiequellen oder zum Einsatz in engen Bereichen. Sie ergänzen das Brady-Sortiment an SafeKey-Vorhängeschlössern und verfügen über dieselben einzigartigen Merkmale. Der neu gestaltete, innovative Schlüsselmechanismus bietet wesentlich mehr spezifische verschiedenschließende Verriegelungsmöglichkeiten als ein herkömmliches Sicherheitsschloss und stellt gleichzeitig eine sichere und zuverlässige Lockout-Lösung dar. Der speziell entwickelte Verriegelungsmechanismus ist isoliert und nichtleitend, sodass Mitarbeiter bei der Verwendung des Schlosses vor elektrischen Schlägen geschützt sind. Der Verriegelungsmechanismus besteht aus 6 präzisionsgefertigten Zylinderprofilen aus Stahl und unterstützt so eine hohe Anzahl von verschiedenschließenden Schlüsseleinteilungen und bietet ein Höchstmaß an Manipulationssicherheit. Die kompakten und leichten Vorhängeschlösser sind schlagfest sowie temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig. Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für hervorragende Griffigkeit und einfachste Handhabung. Die Schlüssel und das Schlossgehäuse sind farbkodiert, sodass sie beim Einsatz schnell und einfach identifiziert werden können. Jedes Vorhängeschloss wird mit einem Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseleinteilung, Gravur, Schließplan, Master- und Grand Master-Schlüssel verfügbar – informieren Sie sich über unsere Möglichkeiten der Individualisierung von Sicherheitsschlössern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.15/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 29.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Violett
Durchmesser Bügel
4.72 mm
Bügelbreite
25.91 mm
Höhe
67 mm
Breite
32 mm
Material
Nylon
Körper Höhe
43.00
Grundkörperbreite
32
Elektrisch leitfähig
Nein
Anzahl Schlüssel
1
Material Körper
Nylon
Ventilblock Typ
Compact
Material Bügel
Kunststoff