Eriks
BRADY

BRADY SafeKey-Vorhängeschlösser – Aluminium, Schwarz, KA - Gleichschließende Schlösser, Stahl, 38.10 mm, 3 Stück / Box

  • ERIKS:14678805
  • Hersteller:150349
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die SafeKey Aluminium Vorhängeschlösser von Brady sind eine äußerst leistungsstarke und robuste Sicherheitslösung für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Unsere Vorhängeschlösser haben ein stabiles Gehäuse aus Aluminium und einen Bügel aus Stahl und sind dadurch erstaunlich leicht und robust. Sie ergänzen das Brady-Sortiment an SafeKey-Vorhängeschlössern und verfügen über dieselben Merkmale. Die Vorhängeschlösser sind chemikalien- und korrosionsbeständig. Der spezielle, isolierte Verriegelungsmechanismus besteht aus 6 präzisionsgefertigten Zylinderprofilen aus Stahl und unterstützt so eine hohe Anzahl von verschiedenschließenden Schlüsseleinteilungen und bietet ein Höchstmaß an Manipulationssicherheit. Die Schlüssel und das Schlossgehäuse sind farbkodiert, sodass sie beim Einsatz schnell und einfach identifiziert werden können. Jedes Vorhängeschloss wird mit einem Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseleinteilung, Gravur, Schließplan, Master- und Grand Master-Schlüssel verfügbar – informieren Sie sich über unsere Möglichkeiten der Individualisierung von Sicherheitsschlössern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.60/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 160.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Schwarz
Durchmesser Bügel
6.35 mm
Bügelbreite
33.02 mm
Höhe
84 mm
Breite
38 mm
Material
Aluminium anodisiert
Körper Höhe
46.00
Grundkörperbreite
38
Elektrisch leitfähig
Nein
Anzahl Schlüssel
3
Material Körper
Anodized Aluminum
Ventilblock Typ
Standard
Material Bügel
Stahl